Bourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 2.5A, SRP6540-220M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1200個) 注文コード83752666 品番SRP6540-220M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 2.5A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 20%
シリーズ = SRP6540
コア材料 = カルボニル粉
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする