Bourns 積層チップインダクタ, 15 μH, 2.9A, SRP6540-150M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1200個) 注文コード83752675 品番SRP6540-150M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです 最大 DC 電流 2.9 A 、最大 DC 抵抗 121 m Ω のカルボニルパウダーのコア材質を使用しています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C

仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 2.9A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 20%
シリーズ = SRP6540
コア材料 = カルボニル粉
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする