Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 400mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-470M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード83753025 品番SRN4026-470M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 400mA
パッケージ/ケース = 4026
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 4 x 4 x 2.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 594mΩ
シリーズ = SRN4026
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10MHz
インダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする