Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83753244 品番3310C-001-202L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃

仕様
最大抵抗 = 2kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
軸径 = 3.17 mm
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±20%
シリーズ = 3310C
長さ = 17.88mm
奥行き = 9.53mm
高さ = 9.53mm
寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm
温度係数 = ±1000ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする