Bourns 厚膜 抵抗器 30W 10Ω ±5%, PWR221T-30-10R0J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83753296 品番PWR221T-30-10R0J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。

仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 30W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = PWR221T-30
自動車規格 = AEC-Q200
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±100ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする