Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード83753610 品番SDR0703-100KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1A
パッケージ/ケース = 0703
長さ = 6.5mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 2.7mm
寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 170mΩ
シリーズ = SDR0703
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 36MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする