Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.5A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-1R0M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83753874 品番SRN2512-1R0M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 3.5A
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 57mΩ
シリーズ = SRN2512
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする