Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 注文コード83754136 品番SRN1060-330M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 3.15A
パッケージ/ケース = 1060
長さ = 9.8mm
奥行き = 10mm
高さ = 6mm
寸法 = 9.8 x 10 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 72mΩ
シリーズ = SRN1060
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 7MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする