Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 5.2A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-220M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード83754294 品番SRR1210-220M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 5.2A
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 38mΩ
シリーズ = SRR1210
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 8MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする