SRP1770TA-150M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M BOURNS 83754380

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83754380品番SRP1770TA-150M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃

仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 12.5A
長さ = 17.3mm
奥行き = 6.7mm
高さ = 16.9mm
寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 20.5mΩ
シリーズ = SRP1770TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 7MHz
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする