Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.47A, 7.6 x 7.6 x 3.4mm, SRF0703-100M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード83754486 品番SRF0703-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

SRF0703シリーズデュアル巻線型チョーク. 複数での使用: 並列、直列、デュアルインダクタ及びトランス 磁気シールド付き、低輻射 用途: 携帯及び固定機器のSepicトポロジ及び電源

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 2.47A
パッケージ/ケース = 0703
長さ = 7.6mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 3.4mm
寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 342mΩ
シリーズ = SRF0703
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = デュアル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする