Bourns 光学式エンコーダ 128 オプティカル, ENC1J-D28-L00128L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83754757 品番ENC1J-D28-L00128L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

光学式ロータリエンコーダ. 2 チャンネル直交出力 ブッシュ又はサーボマウント 方形波信号 CMOS / TTL互換 長寿命

仕様
エンコーダー技術 = オプティカル
パルス/回転 = 128
最大回転数 = 3000rpm
出力信号タイプ = 直角位相
シャフトのタイプ = ソリッド
電源電圧 = 5 V dc
解像度 = 2ビット
IP保護等級 = IP40
全体の高さ = 47.05mm
全体の幅 = 21.21mm
全体的な深さ = 15.88mm
動作温度 Min = -40℃
実装タイプ = パネル取り付け℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする