Bourns 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 2.6A, 13 (Dia.) x 7mm, SDR1307-151KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83754870 品番SDR1307-151KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

仕様
インダクタンス = 150 μH
最大直流電流 = 2.6A
パッケージ/ケース = E12
高さ = 7mm
直径 = 13mm
寸法 = 13 (Dia.) x 7mm
許容差 = ± 10%
最大直流抵抗 = 250mΩ
シリーズ = SDR1307
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 4.5MHz
最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする