Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 4.5A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-100Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83754949 品番SRU1048-100Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SRU1048シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 4.5A
パッケージ/ケース = 1048
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 18.5mΩ
シリーズ = SRU1048
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 16MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする