Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-23-6M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83754976 品番H-23-6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

22.2 mm径15回転数ダイヤル - H-23. BournsのH-23シリーズ小型22.2 mm径15回転数ダイヤルは、精密ポテンショメータなど、回転数を示す装置か調整設定 / ロック装置が必要な回転装置 / パネルコントロールで使用するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大15回転まで対応 金属シャフト用の設計 バックラッシュなし 高操作動力のクリックブレーキ 同心スケール(アナログ)表示 黒字、地は研磨仕上げクロム. H-23シリーズの用途:. 電源 オシロスコープ 医療機器 産業オートメーション機器

仕様
シャフトサイズ = 6mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 21.3mm
ボディカラー = クロム
インジケータ色 = 黒
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = サテン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする