Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83755265 品番SRP1038A-330M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など

仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 3.5A
パッケージ/ケース = 1038
長さ = 11mm
奥行き = 10mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 11 x 10 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 112mΩ
シリーズ = SRP1038A
コア材料 = カルボニル粉
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする