Bourns ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 H-46-6A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード83755308 品番H-46-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

H46シリーズ20回転ダイヤル

仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 24mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 黒
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = サテン
H46シリーズ20回転ダイヤル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする