Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 2.1A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-2R2Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83755439 品番SRN4026-2R2Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 2.1A
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 4 x 4 x 2.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 29mΩ
シリーズ = SRN4026
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする