Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83755475 品番SRR1210-101M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 2.5A
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 135mΩ
シリーズ = SRR1210
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3MHz
最小品質ファクター = 16℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする