Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 5.4A, 30.5 x 25.4 x 15.75mm, PM2110-101K-RC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(77個) 注文コード83755509 品番PM2110-101K-RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器

仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 5.4A
パッケージ/ケース = 2110
長さ = 30.5mm
奥行き = 25.4mm
高さ = 15.75mm
寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.75mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 32mΩ
シリーズ = PM2110
コア材料 = 鉄
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする