Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 5.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-4R7M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83755719 品番SRP7028A-4R7M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など

仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 5.5A
パッケージ/ケース = 7028
長さ = 7.3mm
奥行き = 6.6mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 40mΩ
シリーズ = SRP7028A
コア材料 = カルボニル粉
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする