CKD
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
63
注文コード
83800446
品番
SCA2-G1-TA-63B-200-T2YD-H
参考基準価格(税別)
¥37,270
販売価格(税込)
¥37,442
販売価格(税別)
¥
34,038
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
200
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
63
タイプ
コイルスクレーパ形
種類
丸形
本体形状
標準