CKD
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
370
チューブ内径(Φmm)
80
注文コード
83801401
品番
SCA2-G3-TA-80B-370-IB4
参考基準価格(税別)
¥58,760
販売価格(税込)
¥59,277
販売価格(税別)
¥
53,888
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
370
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
80
タイプ
耐切削油形
種類
丸形
本体形状
標準