CKD
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
83801435
品番
SCA2-G3-CA-100B-200-I
参考基準価格(税別)
¥49,470
販売価格(税込)
¥49,652
販売価格(税別)
¥
45,138
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
200
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
100
タイプ
耐切削油形
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード