CKD
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
63
注文コード
83801891
品番
SCA2-G4-TC-63B-150-Y
参考基準価格(税別)
¥33,980
販売価格(税込)
¥34,692
販売価格(税別)
¥
31,538
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
150
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
63
タイプ
スパッタ付着防止形
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード