CKD
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
83805111
品番
SCA2-H-FA-50B-350-J
参考基準価格(税別)
¥33,760
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
517
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
350
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
50
タイプ
低油圧形
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード