※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
リード(mm)
6
注文コード
83807135
品番
LESYH16DNXB-50
参考基準価格(税別)
¥69,030
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm
ロストモーション:0.1mm以下
垂直可搬質量向上:5倍以上
ストローク(mm)
50
サイズ
16
使用温度範囲(℃)
5〜40
方式
ガイド:リニアガイド(循環)
リード(mm)
6
取付形状・サイズ
NX(取付形状はカタログ記載の取付形状対応表をご確認ください。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
加速:5000(mm/s
2
)
ロストモーション(mm)
0.1以下
モータ配置
ストレート
モータ種類
ACサーボモータ
使用湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.01
関連資料:
カタログ(32.82MB)
注意
※対応するモータ・ドライバはカタログにてご確認をお願いいたします。