36-331 糸切はさみ Clover(クロバー) 83809104 36-331 糸切はさみ Clover(クロバー) 83809104

糸切はさみ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 刃長(mm)35 注文コード83809104 品番36-331
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は刃長など2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な鋼を使用し、1丁1丁職人が入念に仕上げたはさみです。
切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切はさみです。

用途糸切に。 付属品オレフィン系樹脂サック トラスコ品番114-9595 材質オレフィン系樹脂(サック)、【グリップ部】鋼 全長(mm)105 ブラック タイプ東型 刃長(mm)35 先端形状東型 刃厚(mm)1.7 材質(刃)刃物鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
服ズボン等のメンテナンス

私の武骨な手にもすっきりと馴染んで、ぶきっちょな老人の手作業を助けてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする