Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の ハサミ/カッター
Clover(クロバー)の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
糸切はさみ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃長(mm)
45
注文コード
83809120
品番
36-332
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な鋼を使用し、1丁1丁職人が入念に仕上げたはさみです。
切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切はさみです。
用途
糸切に。
付属品
オレフィン系樹脂サック
トラスコ品番
114-9596
材質
オレフィン系樹脂(サック)、【グリップ部】鋼
全長(mm)
105
色
ブラック
タイプ
長刃型
刃長(mm)
45
先端形状
長刃
刃厚(mm)
1.7
材質(刃)
刃物鋼