※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
サンプラテックの ポリタンク/扁平缶
ポリテナー 偏平
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83809165
品番
02146
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
中栓付き偏平型の5Lタンクです。
取手は本体上部に付いております。
用途
液体の輸送、保管に便利です。
トラスコ品番
557-5389
材質
ポリエチレン
幅(mm)
210
高さ(mm)
240
奥行(mm)
130
容量(L)
5
口内径(Φmm)
31
呼称
偏平5L
口径(mm)
31
中栓
付