※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス ワイヤーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810057
品番
BF-1
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-1117
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
25
寸法R(mm)
5.5
H(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1