※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス コートフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83810066
品番
CHE-40
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
コートフックとして。
物掛けとして。
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
40
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
13
使用荷重(kN)
0.1
トラスコ品番
858-0886
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
3.5
H(mm)
30