※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルトミリネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810075
品番
IB-14M
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
849-1573
材質
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
寸法L(mm)
34
ねじ径
M14
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
27
H(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.23