※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス カーテンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810100
品番
KH-10
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途
パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
トラスコ品番
849-1711
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W(mm)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
0.98