※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ビッグ半丸シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810127
品番
RSB-5
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します。
トラスコ品番
849-2425
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
42
ねじ径
M5
寸法d(mm)
15
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69