※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-6*180 Sカンロング 水本機械製作所 83810136 S-6*180 Sカンロング 水本機械製作所 83810136

Sカンロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83810136 品番S-6*180
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
従来のSカンよりも長いので用途が広がります。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。

用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 トラスコ品番849-2456 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L1(mm)180 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)168 寸法W(mm)57 寸法R(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする