※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス スナップフックDE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810145
品番
DE-5
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。
対象物に簡単に連結できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
123-3350
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
27
使用荷重(kN)
0.2