※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス JIS型シャックルSB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810154
品番
SB-10
参考基準価格(税別)
¥10,220
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
枠の径よりピンの径が太いシャックルです。
ワリピン付でナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
151-7217
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
40
ねじ径
M12
寸法d(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
17
使用荷重(kN)
5.88