※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
フック ステンレス トリガースナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810170
品番
B-124
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。
トラスコ品番
162-9661
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
78
寸法d(mm)
20
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
5.5
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
10.5
H(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78