※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックBE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810188
品番
BE-5
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
スプリングフックです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-0386
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
26
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39