※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーン関連商品
ステンレス コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810215
品番
RCN-3.2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34円となります。
参考基準価格(税別)
¥35
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
ボールチェーンの連結金具です。
容易に取り付けできます。
トラスコ品番
318-0754
材質
ステンレス
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
4.5
チェーン径(Φmm)
適合:3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応