※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810224
品番
INB-8M
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
318-2382
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
38
ねじ径
M-8
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
18
H(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59