※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 書庫・金庫・ロッカー
水本機械製作所の キーボックス・名札掛け
水本機械製作所の キーハンガー
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長120mm クリアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810240
品番
A-2949
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
7色展開です。
用途
両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。
キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
トラスコ品番
317-2873
材質
ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
120
色
クリアー
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
1
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
4.5