※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
スイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810249
品番
A-1069
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。
用途
よりとりとして。
チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
トラスコ品番
316-5106
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
50
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
12
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78