※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス 口広リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810258
品番
SHL-10
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
太物との接続ができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
337-1150
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
93.5
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
10.5
寸法B2(mm)
18.5
寸法B1(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
6.86