※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイSカン ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83810267 品番 B-2731
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

用途物掛けとして。 トラスコ品番160-3651 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)100 寸法S(mm)23 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)94 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする