※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の Sカン・S字フック
アイSカン ツイストタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83810294
品番
B-2735
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途
物掛けとして。
トラスコ品番
160-3654
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
100
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
94
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.02