インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの メンテナンスブラシ
竹柄ナイロンブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
83810425
品番
12405
参考基準価格(税別)
¥944
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番
168-5286
幅(mm)
145
全長(mm)
245
毛丈(mm)
13
毛材
ナイロン
行数
4
植付(mm)
3
線径(mm)
0.2