minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの ハウス/ケージ/サークル
minimal LANDの ケージ
バードパレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
83810520
品番
MB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
掃除に適した引き出し付き底トレイとエサ入れ・水入れ・ブランコ・止まり木付属のオールインワンのセットです。
※交換パーツあり
セット内容
エサ入れ・水入れ・ブランコ・とまり木
材質
ケージフェンス:スチール、トレイ本体:PS、底トレイ:PS、止まり木:木、エサ入れ・水入れ:PS、ブランコ:PP
質量(kg)
2.1
色
マリーン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×280×470
対象動物
セキセイインコ・文鳥・ジュウシマツなど