曜日別特売
BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644

BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644
BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644
BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644
BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644
BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644
BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644
BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644
BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644
BM-MSR180 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン) 83810644

多機能直角定規180mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83810644品番BM-MSR180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。

用途
角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。
付属品取扱説明書仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
注意
※落下や衝撃を与えないように十分に注意してください。使用前には必ず歪みや割れなどがないことを確認の上ご使用ください。墨付けや切断をする材料の側面に当板を添える際、隙間がないことを確認の上ご使用ください。丸鋸ガイドとして使用する際は、丸鋸のベースが定規に乗り上げないようにご注意ください。

商品説明動画

BIGMAN多機能直角定規180mm BMーMSR180 の使い方動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 木材加工寸法墨入れ
システムサポートプロダクツ

2x4材 1x4材 の加工に大変便利です。
これまでは、直定規等で寸法を測り、計算して墨位置を出してましたが、この定規を使うと悩むことなく墨入れが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする